Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEADER |
Série | KV9S |
Norme | EN 1514-6 |
Epaisseur totale | 5 mm |
Epaisseur de la strie | 4 mm |
Épaisseur du revêtement d'étanchéité | 0.5 mm |
Épaisseur d'anneau de centrage | 1.5 mm |
Diamètre nominal | DN100 |
Classe de pression du bride | PN100/160 |
Diamètre Extérieur anneau extérieur | 180 mm |
Diamètre extérieur stries | 138 mm |
Diamètre intérieur des arêtes | 118 mm |
Pression max. | 160 bar |
Type d'anneau de centrage | Fixe |
Matériau partie striée | Acier inoxydable 316L |
Matériau du revêtement d'étanchéité | Grafite 98% |
Forme des stries | Plat |
Plage de température | de -250 jusqu'à 450 °C |
Matière de l’anneau de centrage | Acier inoxydable 316L |
Etanchéité graphite | 1 g/cm³ |