Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEADER |
Série | KV9L |
Norme | ASME B16.20 |
Epaisseur totale | 5 mm |
Epaisseur de la strie | 4 mm |
Épaisseur du revêtement d'étanchéité | 0.5 mm |
Épaisseur d'anneau de centrage | 1.5 mm |
Diamètre nominal | 14" |
Classe de pression du bride | 400lbs |
Diamètre Extérieur anneau extérieur | 482.6 mm |
Diamètre extérieur stries | 409.7 mm |
Diamètre intérieur des arêtes | 371.6 mm |
Pression max. | 68.9 bar |
Type d'anneau de centrage | Flottant |
Matériau partie striée | Acier inoxydable 316L |
Matériau du revêtement d'étanchéité | Grafite 98% |
Forme des stries | Plat |
Plage de température | de -250 jusqu'à 450 °C |
Matière de l’anneau de centrage | Acier inoxydable 316L |
Etanchéité graphite | 1 g/cm³ |