Eriks
LEADER

LEADER Joint strié KV9L 316L/C 2500lbs 4" 235x153.9x123.7x4/5 ASME B16.20

  • ERIKS:14804353
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 14/12/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
KV9L
Norme
ASME B16.20
Epaisseur totale
5 mm
Epaisseur de la strie
4 mm
Épaisseur du revêtement d'étanchéité
0.5 mm
Épaisseur d'anneau de centrage
1.5 mm
Diamètre nominal
4"
Classe de pression du bride
2500lbs
Diamètre Extérieur anneau extérieur
235 mm
Diamètre extérieur stries
153.9 mm
Diamètre intérieur des arêtes
123.7 mm
Pression max.
430 bar
Type d'anneau de centrage
Flottant
Matériau partie striée
Acier inoxydable 316L
Matériau du revêtement d'étanchéité
Grafite 98%
Forme des stries
Plat
Plage de température
de -250 jusqu'à 450 °C
Matière de l’anneau de centrage
Acier inoxydable 316L
Etanchéité graphite
1 g/cm³