Eriks
LEADER

LEADER Joint strié KV9L 316L/C 150lbs 8" 279.4x266.7x228.6x4/5 ASME B16.20

  • ERIKS:11229144
Image 1
Ajouter à la liste

97,70 €/ Unitéhors TVA

118,22 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
KV9L
Norme
ASME B16.20
Epaisseur totale
5 mm
Epaisseur de la strie
4 mm
Épaisseur du revêtement d'étanchéité
0.5 mm
Épaisseur d'anneau de centrage
1.5 mm
Diamètre nominal
8"
Classe de pression du bride
150lbs
Diamètre Extérieur anneau extérieur
279.4 mm
Diamètre extérieur stries
266.7 mm
Diamètre intérieur des arêtes
228.6 mm
Pression max.
20 bar
Type d'anneau de centrage
Flottant
Matériau partie striée
Acier inoxydable 316L
Matériau du revêtement d'étanchéité
Grafite 98%
Forme des stries
Plat
Plage de température
de -250 jusqu'à 450 °C
Matière de l’anneau de centrage
Acier inoxydable 316L
Etanchéité graphite
1 g/cm³