Eriks
LEADER

LEADER Joint strié KV9L 316L/C 1500lbs 20" 755.7x580.9x530.1x4/5 ASME B16.20

  • ERIKS:10068372
Image 1
Ajouter à la liste

243,50 €/ Unitéhors TVA

294,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
KV9L
Norme
ASME B16.20
Epaisseur totale
5 mm
Epaisseur de la strie
4 mm
Épaisseur du revêtement d'étanchéité
0.5 mm
Épaisseur d'anneau de centrage
1.5 mm
Diamètre nominal
20"
Classe de pression du bride
1500lbs
Diamètre Extérieur anneau extérieur
755.7 mm
Diamètre extérieur stries
580.9 mm
Diamètre intérieur des arêtes
530.1 mm
Pression max.
258 bar
Type d'anneau de centrage
Flottant
Matériau partie striée
Acier inoxydable 316L
Matériau du revêtement d'étanchéité
Grafite 98%
Forme des stries
Plat
Plage de température
de -250 jusqu'à 450 °C
Matière de l’anneau de centrage
Acier inoxydable 316L
Etanchéité graphite
1 g/cm³