Eriks
LEADER

LEADER Joint spiralé SRI 316L/316L/P/316L PN100/160 DN80 154x119x99x90 EN 1514-2

  • ERIKS:11238745
Image 1
Le joint spiralé LEADER® est particulièrement adapté aux industries pétrolières et pétrochimiques, notamment sur les installations d’eau, vapeur, hydrocarbures, fluides
caloporteurs...

Principaux avantages :
■ Très haut niveau d’étanchéité
■ Coût relativement faible
■ Très bonne reprise élastique
■ Grande variété de combinaisons métal/garniture permettant de s’adapter à de multiples conditions de service

Le joint spiralé LEADER® est constitué d’un feuillard en métal profilé généralement en forme de V, enroulé en spirale avec un ruban intercalaire en graphite, PTFE, mica ou fibre.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 22/12/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Norme
EN 1514-2
Norme bride
EN 1092-1 RF
Diamètre nominal
DN80
Classe de pression du bride
PN100/160
Diamètre Extérieur anneau extérieur
154 mm
Diamètre extérieur spirale
119 mm
Diamètre intérieur spirale
99 mm
Diamètre intérieur anneau intérieur
90 mm
Pression de service maximum
160 bar
Type
Spirale avec anneau intérieur et extérieur
Matière de l’anneau intérieur
Acier inoxydable 316L
Matière du feuillard métallique
Acier inoxydable 316L
Matière de l’intercalaire souple
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Matière de l’anneau de centrage
Acier inoxydable 316L
Epaisseur anneau intérieur
3 mm
Epaisseur de l'anneau spiralé
4.5 mm
Épaisseur d'anneau de centrage
3 mm
Plage de température
de -200 jusqu'à 260 °C