Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEADER |
Norme | ASME B16.20 |
Norme bride | ASME B16.5 RF |
Classe de pression du bride | 900lbs |
Diamètre nominal | 12" |
Diamètre Extérieur anneau extérieur | 498.6 mm |
Diamètre extérieur spirale | 368.3 mm |
Diamètre intérieur spirale | 323.9 mm |
Diamètre intérieur anneau intérieur | 292.1 mm |
Pression de service maximum | 155.1 bar |
Type | Spirale avec anneau intérieur et extérieur |
Matière de l’anneau intérieur | Acier inoxydable 316L |
Matière du feuillard métallique | Acier inoxydable 316L |
Matière de l’intercalaire souple | Polytétrafluoroéthylène (PTFE) |
Matière de l’anneau de centrage | Acier inoxydable 316L |
Epaisseur anneau intérieur | 3 mm |
Epaisseur de l'anneau spiralé | 4.5 mm |
Épaisseur d'anneau de centrage | 3 mm |
Plage de température | de -200 jusqu'à 260 °C |