Eriks
LEADER

LEADER Joint spiralé SRI 316L/316L/P/316L CL600 14" 492.3x406.4x362x342.9 ASME B16.20

  • ERIKS:13123684
Image 1
Le joint spiralé LEADER® est particulièrement adapté aux industries pétrolières et pétrochimiques, notamment sur les installations d’eau, vapeur, hydrocarbures, fluides
caloporteurs...

Principaux avantages :
■ Très haut niveau d’étanchéité
■ Coût relativement faible
■ Très bonne reprise élastique
■ Grande variété de combinaisons métal/garniture permettant de s’adapter à de multiples conditions de service

Le joint spiralé LEADER® est constitué d’un feuillard en métal profilé généralement en forme de V, enroulé en spirale avec un ruban intercalaire en graphite, PTFE, mica ou fibre.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 22/12/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Norme
ASME B16.20
Norme bride
ASME B16.5 RF
Classe de pression du bride
600lbs
Diamètre nominal
14"
Diamètre Extérieur anneau extérieur
492.3 mm
Diamètre extérieur spirale
406.4 mm
Diamètre intérieur spirale
362 mm
Diamètre intérieur anneau intérieur
342.9 mm
Pression de service maximum
103.4 bar
Type
Spirale avec anneau intérieur et extérieur
Matière de l’anneau intérieur
Acier inoxydable 316L
Matière du feuillard métallique
Acier inoxydable 316L
Matière de l’intercalaire souple
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Matière de l’anneau de centrage
Acier inoxydable 316L
Epaisseur anneau intérieur
3 mm
Epaisseur de l'anneau spiralé
4.5 mm
Épaisseur d'anneau de centrage
3 mm
Plage de température
de -200 jusqu'à 260 °C