Eriks
LEADER

LEADER Joint spiralé SRI 316L/316L/C/CS CL300 8" 308.1x263.7x233.4x215.9 ASME B16.20

  • ERIKS:11387521
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Le joint spiralé LEADER® est particulièrement adapté aux industries pétrolières et pétrochimiques, notamment sur les installations d’eau, vapeur, hydrocarbures, fluides
caloporteurs...

Principaux avantages :
■ Très haut niveau d’étanchéité
■ Coût relativement faible
■ Très bonne reprise élastique
■ Grande variété de combinaisons métal/garniture permettant de s’adapter à de multiples conditions de service

Le joint spiralé LEADER® est constitué d’un feuillard en métal profilé généralement en forme de V, enroulé en spirale avec un ruban intercalaire en graphite, PTFE, mica ou fibre.
Ajouter à la liste

26,67 €/ Unitéhors TVA

32,27 €TVA incluse

784 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Norme
ASME B16.20
Norme bride
ASME B16.5 RF
Diamètre nominal
8"
Classe de pression du bride
300lbs
Diamètre Extérieur anneau extérieur
308.1 mm
Diamètre extérieur spirale
263.7 mm
Diamètre intérieur spirale
233.4 mm
Diamètre intérieur anneau intérieur
215.9 mm
Pression de service maximum
51.7 bar
Type
Spirale avec anneau intérieur et extérieur
Matière de l’anneau intérieur
Acier inoxydable 316L
Matière du feuillard métallique
Acier inoxydable 316L
Matière de l’intercalaire souple
Grafite 98%
Matière de l’anneau de centrage
Acier au carbone
Epaisseur anneau intérieur
3 mm
Epaisseur de l'anneau spiralé
4.5 mm
Épaisseur d'anneau de centrage
3 mm
Plage de température
de -60 jusqu'à 450 °C