115,15 €/ Unitéhors TVA
139,33 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 22/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEADER |
Norme | ASME B16.20 |
Norme bride | ASME B16.5 RF |
Diamètre nominal | 18" |
Classe de pression du bride | 1500lbs |
Diamètre Extérieur anneau extérieur | 704.9 mm |
Diamètre extérieur spirale | 520.7 mm |
Diamètre intérieur spirale | 463.6 mm |
Diamètre intérieur anneau intérieur | 425.5 mm |
Pression de service maximum | 258.6 bar |
Type | Spirale avec anneau intérieur et extérieur |
Matière de l’anneau intérieur | Acier inoxydable 316L |
Matière du feuillard métallique | Acier inoxydable 316L |
Matière de l’intercalaire souple | Grafite 98% |
Matière de l’anneau de centrage | Acier au carbone |
Epaisseur anneau intérieur | 3 mm |
Epaisseur de l'anneau spiralé | 4.5 mm |
Épaisseur d'anneau de centrage | 3 mm |
Plage de température | de -60 jusqu'à 450 °C |