Eriks
LEADER

LEADER Joint spiralé SRI 316L/316L/C/316L PN63 DN150 247x203x179x167 EN 1514-2

  • ERIKS:10002707
Image 1
Le joint spiralé LEADER® est particulièrement adapté aux industries pétrolières et pétrochimiques, notamment sur les installations d’eau, vapeur, hydrocarbures, fluides
caloporteurs...

Principaux avantages :
■ Très haut niveau d’étanchéité
■ Coût relativement faible
■ Très bonne reprise élastique
■ Grande variété de combinaisons métal/garniture permettant de s’adapter à de multiples conditions de service

Le joint spiralé LEADER® est constitué d’un feuillard en métal profilé généralement en forme de V, enroulé en spirale avec un ruban intercalaire en graphite, PTFE, mica ou fibre.
Ajouter à la liste

55,93 €/ Unitéhors TVA

67,68 €TVA incluse

37 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Norme
EN 1514-2
Norme bride
EN 1092-1 RF
Diamètre nominal
DN150
Classe de pression du bride
PN63
Diamètre Extérieur anneau extérieur
247 mm
Diamètre extérieur spirale
203 mm
Diamètre intérieur spirale
179 mm
Diamètre intérieur anneau intérieur
167 mm
Pression de service maximum
63 bar
Type
Spirale avec anneau intérieur et extérieur
Matière de l’anneau intérieur
Acier inoxydable 316L
Matière du feuillard métallique
Acier inoxydable 316L
Matière de l’intercalaire souple
Grafite 98%
Matière de l’anneau de centrage
Acier inoxydable 316L
Epaisseur anneau intérieur
3 mm
Epaisseur de l'anneau spiralé
4.5 mm
Épaisseur d'anneau de centrage
3 mm
Plage de température
de -200 jusqu'à 450 °C