14,88 €/ Unitéhors TVA
18,00 €TVA incluse
82 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEADER |
Norme | EN 1514-2 |
Norme bride | EN 1092-1 RF |
Diamètre nominal | DN40 |
Classe de pression du bride | PN63/160 |
Diamètre Extérieur anneau extérieur | 103 mm |
Diamètre extérieur spirale | 68 mm |
Diamètre intérieur spirale | 56 mm |
Diamètre intérieur anneau intérieur | 50 mm |
Pression de service maximum | 160 bar |
Type | Spirale avec anneau intérieur et extérieur |
Matière de l’anneau intérieur | Acier inoxydable 316L |
Matière du feuillard métallique | Acier inoxydable 316L |
Matière de l’intercalaire souple | Grafite 98% |
Matière de l’anneau de centrage | Acier inoxydable 316L |
Epaisseur anneau intérieur | 3 mm |
Epaisseur de l'anneau spiralé | 4.5 mm |
Épaisseur d'anneau de centrage | 3 mm |
Plage de température | de -200 jusqu'à 450 °C |