Eriks
LEADER

LEADER Joint spiralé SR 316L/C/CS PN10/40 DN50 107x86x70 EN 1514-2

  • ERIKS:10002400
Image 1
Le joint spiralé LEADER® est particulièrement adapté aux industries pétrolières et pétrochimiques, notamment sur les installations d’eau, vapeur, hydrocarbures, fluides
caloporteurs...

Principaux avantages :
■ Très haut niveau d’étanchéité
■ Coût relativement faible
■ Très bonne reprise élastique
■ Grande variété de combinaisons métal/garniture permettant de s’adapter à de multiples conditions de service

Le joint spiralé LEADER® est constitué d’un feuillard en métal profilé généralement en forme de V, enroulé en spirale avec un ruban intercalaire en graphite, PTFE, mica ou fibre.
Ajouter à la liste

6,33 €/ Unitéhors TVA

7,66 €TVA incluse

204 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Norme
EN 1514-2
Norme bride
EN 1092-1 RF
Diamètre nominal
DN50
Classe de pression du bride
PN10/40
Diamètre Extérieur anneau extérieur
107 mm
Diamètre extérieur spirale
86 mm
Diamètre intérieur spirale
70 mm
Pression de service maximum
40 bar
Type
Spiral avec anneau extérieur
Matière du feuillard métallique
Acier inoxydable 316L
Matière de l’intercalaire souple
Grafite 98%
Matière de l’anneau de centrage
Acier au carbone
Epaisseur de l'anneau spiralé
4.5 mm
Épaisseur d'anneau de centrage
3 mm
Plage de température
de -60 jusqu'à 450 °C
Alternatives

7,74 €/ Unitéhors TVA

9,37 €TVA incluse

2799 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026