58,24 €/ Unitéhors TVA
70,47 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 21/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEADER |
Norme | ASME B16.20 |
Norme bride | ASME B16.5 RF |
Diamètre nominal | 18" |
Classe de pression du bride | 150lbs |
Diamètre Extérieur anneau extérieur | 549.4 mm |
Diamètre extérieur spirale | 527.1 mm |
Diamètre intérieur spirale | 474.7 mm |
Pression de service maximum | 20 bar |
Type | Spiral avec anneau extérieur |
Matière du feuillard métallique | Acier inoxydable 316L |
Matière de l’intercalaire souple | Grafite 98% |
Matière de l’anneau de centrage | Acier au carbone |
Epaisseur de l'anneau spiralé | 4.5 mm |
Épaisseur d'anneau de centrage | 3 mm |
Plage de température | de -60 jusqu'à 450 °C |
72,80 €/ Unitéhors TVA
88,09 €TVA incluse
338 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026