Eriks
LEADER

LEADER Joint spiralé SR 316L/C/CS CL150 12" 409.7x374.7x339.9 ASME B16.20

  • ERIKS:11387457
Image 1
Le joint spiralé LEADER® est particulièrement adapté aux industries pétrolières et pétrochimiques, notamment sur les installations d’eau, vapeur, hydrocarbures, fluides
caloporteurs...

Principaux avantages :
■ Très haut niveau d’étanchéité
■ Coût relativement faible
■ Très bonne reprise élastique
■ Grande variété de combinaisons métal/garniture permettant de s’adapter à de multiples conditions de service

Le joint spiralé LEADER® est constitué d’un feuillard en métal profilé généralement en forme de V, enroulé en spirale avec un ruban intercalaire en graphite, PTFE, mica ou fibre.
Ajouter à la liste

34,79 €/ Unitéhors TVA

42,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 21/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Norme
ASME B16.20
Norme bride
ASME B16.5 RF
Diamètre nominal
12"
Classe de pression du bride
150lbs
Diamètre Extérieur anneau extérieur
409.7 mm
Diamètre extérieur spirale
374.7 mm
Diamètre intérieur spirale
339.9 mm
Pression de service maximum
20 bar
Type
Spiral avec anneau extérieur
Matière du feuillard métallique
Acier inoxydable 316L
Matière de l’intercalaire souple
Grafite 98%
Matière de l’anneau de centrage
Acier au carbone
Epaisseur de l'anneau spiralé
4.5 mm
Épaisseur d'anneau de centrage
3 mm
Plage de température
de -60 jusqu'à 450 °C
Alternatives

43,33 €/ Unitéhors TVA

52,43 €TVA incluse

1932 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026