Eriks
LEADER

LEADER Joint spiralé SR 316L/C/316L PN16 DN300 384x354x330 EN 1514-2

  • ERIKS:13124319
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 21/12/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Norme
EN 1514-2
Norme bride
EN 1092-1 RF
Diamètre nominal
DN300
Classe de pression du bride
PN16
Diamètre Extérieur anneau extérieur
384 mm
Diamètre extérieur spirale
354 mm
Diamètre intérieur spirale
330 mm
Pression de service maximum
16 bar
Type
Spiral avec anneau extérieur
Matière du feuillard métallique
Acier inoxydable 316L
Matière de l’intercalaire souple
Grafite 98%
Matière de l’anneau de centrage
Acier inoxydable 316L
Epaisseur de l'anneau spiralé
4.5 mm
Épaisseur d'anneau de centrage
3 mm
Plage de température
de -200 jusqu'à 450 °C