Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEADER |
Norme | ASME B16.20 |
Norme bride | ASME B16.5 RF |
Diamètre nominal | 8" |
Classe de pression du bride | 300lbs |
Diamètre Extérieur anneau extérieur | 308.1 mm |
Diamètre extérieur spirale | 263.7 mm |
Diamètre intérieur spirale | 233.4 mm |
Pression de service maximum | 51.7 bar |
Type | Spiral avec anneau extérieur |
Matière du feuillard métallique | Acier inoxydable 316L |
Matière de l’intercalaire souple | Grafite 98% |
Matière de l’anneau de centrage | Acier inoxydable 316L |
Epaisseur de l'anneau spiralé | 4.5 mm |
Épaisseur d'anneau de centrage | 3 mm |
Plage de température | de -200 jusqu'à 450 °C |
46,92 €/ Unitéhors TVA
56,77 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 08/12/2026