Eriks
LEADER

LEADER Joint spiralé SR 316L/C/316L CL300/600 1" 73.2x47.8x31.8 ASME B16.20

  • ERIKS:11480371
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 23/03/2027
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Norme
ASME B16.20
Norme bride
ASME B16.5 RF
Diamètre nominal
1"
Classe de pression du bride
300/600lbs
Diamètre Extérieur anneau extérieur
73.2 mm
Diamètre extérieur spirale
47.8 mm
Diamètre intérieur spirale
31.8 mm
Pression de service maximum
103.4 bar
Type
Spiral avec anneau extérieur
Matière du feuillard métallique
Acier inoxydable 316L
Matière de l’intercalaire souple
Grafite 98%
Matière de l’anneau de centrage
Acier inoxydable 316L
Epaisseur de l'anneau spiralé
4.5 mm
Épaisseur d'anneau de centrage
3 mm
Plage de température
de -200 jusqu'à 450 °C