Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEADER |
Norme | ASME B16.20 |
Norme bride | ASME B16.5 RF |
Diamètre nominal | 24" |
Classe de pression du bride | 300lbs |
Diamètre Extérieur anneau extérieur | 774.7 mm |
Diamètre extérieur spirale | 685.8 mm |
Diamètre intérieur spirale | 628.7 mm |
Pression de service maximum | 51.7 bar |
Type | Spiral avec anneau extérieur |
Matière du feuillard métallique | Acier inoxydable 316L |
Matière de l’intercalaire souple | Grafite 98% |
Matière de l’anneau de centrage | Acier inoxydable 316L |
Epaisseur de l'anneau spiralé | 4.5 mm |
Épaisseur d'anneau de centrage | 3 mm |
Plage de température | de -200 jusqu'à 450 °C |
214,63 €/ Unitéhors TVA
259,70 €TVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026