Eriks
LEADER

LEADER Joint spiralé SR 316L/C/316L CL300 20" 654.1x577.9x525.5 ASME B16.20

  • ERIKS:11727352
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 21/12/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Norme
ASME B16.20
Norme bride
ASME B16.5 RF
Diamètre nominal
20"
Classe de pression du bride
300lbs
Diamètre Extérieur anneau extérieur
654.1 mm
Diamètre extérieur spirale
577.9 mm
Diamètre intérieur spirale
525.5 mm
Pression de service maximum
51.7 bar
Type
Spiral avec anneau extérieur
Matière du feuillard métallique
Acier inoxydable 316L
Matière de l’intercalaire souple
Grafite 98%
Matière de l’anneau de centrage
Acier inoxydable 316L
Epaisseur de l'anneau spiralé
4.5 mm
Épaisseur d'anneau de centrage
3 mm
Plage de température
de -200 jusqu'à 450 °C
Alternatives

160,65 €/ Unitéhors TVA

194,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026