Eriks
LEADER

LEADER Joint de bride PTFE CLIPPERLON 2135 600lbs 5" 2mm ASME B16.21 Face surélevée

  • ERIKS:13365290
Image 1
Ajouter à la liste

56,60 €/ Unitéhors TVA

68,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
CLIPPERLON
Type
2135
Norme
ASME B16.21
Diamètre nominal
5"
Classe de pression du bride
600lbs
Diamètre extérieur
241 mm
Diamètre intérieur
141 mm
Epaisseur
2 mm
Norme bride
ASME B16.5 RF
Structure de matériel
PTFE expansé (ePTFE)
Couleur
Blanc
Marquage
Embossé
Plage de température
de -240 jusqu'à 230 °C
Pression max.
40 bar
Densité
0.9 g/cm³
Produits associés
Product Image

LEADER Plaque d'étanchéité PTFE CLIPPERLON 2135 1500x1500x2

  • Eriks:13362576
  • Manufacturer:G3676302379127557

2 193,85 €/ Unitéhors TVA

2 654,56 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026