8,55 €/ Unitéhors TVA
10,35 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEADER |
Série | CLIPPERLON |
Type | 2135 |
Norme | ASME B16.21 |
Diamètre nominal | 2" |
Classe de pression du bride | 150lbs |
Diamètre extérieur | 105 mm |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Epaisseur | 1.5 mm |
Norme bride | ASME B16.5 RF |
Structure de matériel | PTFE expansé (ePTFE) |
Couleur | Blanc |
Marquage | Embossé |
Plage de température | de -240 jusqu'à 230 °C |
Pression max. | 40 bar |
Densité | 0.9 g/cm³ |
1 646,45 €/ Unitéhors TVA
1 992,20 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026