Eriks
LEADER

LEADER Joint de bride PTFE CLIPPERLON 2135 150lbs 1.1/2" 1.5mm ASME B16.21 Face surélevée

  • ERIKS:13365206
Image 1
Ajouter à la liste

5,90 €/ Unitéhors TVA

7,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
CLIPPERLON
Type
2135
Norme
ASME B16.21
Diamètre nominal
1.1/2"
Classe de pression du bride
150lbs
Diamètre extérieur
86 mm
Diamètre intérieur
48 mm
Epaisseur
1.5 mm
Norme bride
ASME B16.5 RF
Structure de matériel
PTFE expansé (ePTFE)
Couleur
Blanc
Marquage
Embossé
Plage de température
de -240 jusqu'à 230 °C
Pression max.
40 bar
Densité
0.9 g/cm³
Produits associés
Product Image

LEADER Plaque d'étanchéité PTFE CLIPPERLON 2135 1500x1500x1.5

  • Eriks:13362575
  • Manufacturer:G3676302379127556

1 646,45 €/ Unitéhors TVA

1 992,20 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026