Eriks
LEADER

LEADER Joint de bride PTFE CLIPPERLON 2130 600lbs 14" 1.5mm ASME B16.21 Face surélevée

  • ERIKS:13365099
Image 1
Le Clipperlon2130 est constitué de PTFE expansé. En raison de sa grande résistance et de son étanchéité au gaz, il est utilisé dans de nombreuses applications dans l'industrie chimique.

Vous avez besoin d'une autre dimension ou d'un autre format? N'hésitez pas à nous contacter.
Ajouter à la liste

127,00 €/ Unitéhors TVA

153,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
CLIPPERLON
Type
2130
Norme
ASME B16.21
Diamètre nominal
14"
Classe de pression du bride
600lbs
Diamètre extérieur
492 mm
Diamètre intérieur
356 mm
Epaisseur
1.5 mm
Norme bride
ASME B16.5 RF
Structure de matériel
PTFE expansé (ePTFE)
Couleur
Blanc
Marquage
Avec marquage
Plage de température
de -240 jusqu'à 230 °C
Pression max.
40 bar
Densité
0.9 g/cm³
Produits associés

1 312,40 €/ Unitéhors TVA

1 588,00 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026