Eriks
LEADER

LEADER Joint de bride PTFE CLIPPERLON 2130 150lbs 2.1/2" 2mm ASME B16.21 Face surélevée

  • ERIKS:13365110
Image 1
Le Clipperlon2130 est constitué de PTFE expansé. En raison de sa grande résistance et de son étanchéité au gaz, il est utilisé dans de nombreuses applications dans l'industrie chimique.

Vous avez besoin d'une autre dimension ou d'un autre format? N'hésitez pas à nous contacter.
Ajouter à la liste

12,20 €/ Unitéhors TVA

14,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
CLIPPERLON
Type
2130
Norme
ASME B16.21
Diamètre nominal
2.1/2"
Classe de pression du bride
150lbs
Diamètre extérieur
124 mm
Diamètre intérieur
73 mm
Epaisseur
2 mm
Norme bride
ASME B16.5 RF
Structure de matériel
PTFE expansé (ePTFE)
Couleur
Blanc
Marquage
Avec marquage
Plage de température
de -240 jusqu'à 230 °C
Pression max.
40 bar
Densité
0.9 g/cm³
Produits associés

1 747,60 €/ Unitéhors TVA

2 114,60 €TVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026