Eriks
LEADER

LEADER Joint de bride PTFE CLIPPERLON 2120 300lbs 5" 1.5mm ASME B16.21 Face surélevée

  • ERIKS:11934346
Image 1
Ajouter à la liste

35,40 €/ Unitéhors TVA

42,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
CLIPPERLON
Type
2120
Norme
ASME B16.21
Diamètre nominal
5"
Classe de pression du bride
300lbs
Diamètre extérieur
216 mm
Diamètre intérieur
141 mm
Epaisseur
1.5 mm
Norme bride
ASME B16.5 RF
Structure de matériel
PTFE, modifié
Couleur
Blanc cassé
Marquage
Avec marquage
Plage de température
de -210 jusqu'à 240 °C
Pression max.
85 bar
Densité
2.8 g/cm³
Produits associés

1 966,05 €/ Unitéhors TVA

2 378,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 21/12/2026