14,70 €/ Unitéhors TVA
17,79 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEADER |
Série | CLIPPERLON |
Type | 2120 |
Norme | ASME B16.21 |
Diamètre nominal | 3" |
Classe de pression du bride | 150lbs |
Diamètre extérieur | 137 mm |
Diamètre intérieur | 89 mm |
Epaisseur | 1.5 mm |
Norme bride | ASME B16.5 RF |
Structure de matériel | PTFE, modifié |
Couleur | Blanc cassé |
Marquage | Avec marquage |
Plage de température | de -210 jusqu'à 240 °C |
Pression max. | 85 bar |
Densité | 2.8 g/cm³ |
1 966,05 €/ Unitéhors TVA
2 378,92 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 21/12/2026