Eriks
LEADER

LEADER Joint de bride PTFE CLIPPERLON 2115 PN40 DN350 2mm EN 1514-1 IBC Face surélevée

  • ERIKS:13691813
Image 1
Ajouter à la liste

182,50 €/ Unitéhors TVA

220,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
CLIPPERLON
Type
2115
Norme
EN 1514-1 IBC
Diamètre nominal
DN350
Classe de pression du bride
PN40
Diamètre extérieur
474 mm
Diamètre intérieur
356 mm
Epaisseur
2 mm
Norme bride
EN 1092-1 RF
Structure de matériel
PTFE, modifié
Couleur
Blanc
Marquage
Sans marquage
Plage de température
de -210 jusqu'à 260 °C
Pression max.
55 bar
Densité
1.7 g/cm³