Eriks
LEADER

LEADER Joint de bride PTFE CLIPPERLON 2115 PN10/40 DN50 2mm EN 1514-1 IBC Face surélevée

  • ERIKS:13411308
Image 1
Ajouter à la liste

11,00 €/ Unitéhors TVA

13,31 €TVA incluse

55 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
CLIPPERLON
Type
2115
Norme
EN 1514-1 IBC
Diamètre nominal
DN50
Classe de pression du bride
PN10/40
Diamètre extérieur
107 mm
Diamètre intérieur
61 mm
Epaisseur
2 mm
Norme bride
EN 1092-1 RF
Structure de matériel
PTFE, modifié
Couleur
Blanc
Marquage
Sans marquage
Plage de température
de -210 jusqu'à 260 °C
Pression max.
55 bar
Densité
1.7 g/cm³
Produits associés
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment