Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEADER |
Série | CLIPPERLON |
Type | 2115 |
Norme | ASME B16.21 |
Diamètre nominal | 2" |
Classe de pression du bride | 150lbs |
Diamètre extérieur | 105 mm |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Epaisseur | 2 mm |
Norme bride | ASME B16.5 RF |
Structure de matériel | PTFE, modifié |
Couleur | Blanc |
Marquage | Sans marquage |
Plage de température | de -210 jusqu'à 260 °C |
Pression max. | 55 bar |
Densité | 1.7 g/cm³ |