Eriks
LEADER

LEADER Joint de bride PTFE CLIPPERLON 2115 150lbs 1.1/2" 2mm ASME B16.21 Face surélevée

  • ERIKS:14485769
Image 1
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
CLIPPERLON
Type
2115
Norme
ASME B16.21
Diamètre nominal
1.1/2"
Classe de pression du bride
150lbs
Diamètre extérieur
86 mm
Diamètre intérieur
48 mm
Epaisseur
2 mm
Norme bride
ASME B16.5 RF
Structure de matériel
PTFE, modifié
Couleur
Blanc
Marquage
Sans marquage
Plage de température
de -210 jusqu'à 260 °C
Pression max.
55 bar
Densité
1.7 g/cm³