Eriks
LEADER

LEADER Joint de bride PTFE CLIPPERLON 2110 PN40 DN500 3mm EN 1514-1 IBC Face surélevée

  • ERIKS:12257691
Image 1
Ajouter à la liste

448,00 €/ Unitéhors TVA

542,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
CLIPPERLON
Type
2110
Norme
EN 1514-1 IBC
Diamètre nominal
DN500
Classe de pression du bride
PN40
Diamètre extérieur
628 mm
Diamètre intérieur
508 mm
Epaisseur
3 mm
Norme bride
EN 1092-1 RF
Structure de matériel
PTFE, modifié
Couleur
Bleu
Marquage
Avec marquage
Plage de température
de -210 jusqu'à 240 °C
Pression max.
40 bar
Densité
1.7 g/cm³
Produits associés

3 366,85 €/ Unitéhors TVA

4 073,89 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026