61,40 €/ Unitéhors TVA
74,29 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEADER |
Série | CLIPPERLON |
Type | 2110 |
Norme | EN 1514-1 IBC |
Diamètre nominal | DN150 |
Classe de pression du bride | PN25/40 |
Diamètre extérieur | 224 mm |
Diamètre intérieur | 169 mm |
Epaisseur | 3 mm |
Norme bride | EN 1092-1 RF |
Structure de matériel | PTFE, modifié |
Couleur | Bleu |
Marquage | Avec marquage |
Plage de température | de -210 jusqu'à 240 °C |
Pression max. | 40 bar |
Densité | 1.7 g/cm³ |
3 366,85 €/ Unitéhors TVA
4 073,89 €TVA incluse
9 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026