Eriks
LEADER

LEADER Joint de bride PTFE CLIPPERLON 2110 PN16 DN400 2mm EN 1514-1 IBC Face surélevée

  • ERIKS:12037700
Image 1
Ajouter à la liste

206,00 €/ Unitéhors TVA

249,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
CLIPPERLON
Type
2110
Norme
EN 1514-1 IBC
Diamètre nominal
DN400
Classe de pression du bride
PN16
Diamètre extérieur
495 mm
Diamètre intérieur
407 mm
Epaisseur
2 mm
Norme bride
EN 1092-1 RF
Structure de matériel
PTFE, modifié
Couleur
Bleu
Marquage
Avec marquage
Plage de température
de -210 jusqu'à 240 °C
Pression max.
40 bar
Densité
1.7 g/cm³
Produits associés

2 246,55 €/ Unitéhors TVA

2 718,33 €TVA incluse

22,314 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026