505,00 €/ Unitéhors TVA
611,05 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEADER |
Série | CLIPPERLON |
Type | 2110 |
Norme | ASME B16.21 |
Diamètre nominal | 20" |
Classe de pression du bride | 300lbs |
Diamètre extérieur | 654 mm |
Diamètre intérieur | 508 mm |
Epaisseur | 3 mm |
Norme bride | ASME B16.5 RF |
Structure de matériel | PTFE, modifié |
Couleur | Bleu |
Marquage | Avec marquage |
Plage de température | de -210 jusqu'à 240 °C |
Pression max. | 40 bar |
Densité | 1.7 g/cm³ |
3 366,85 €/ Unitéhors TVA
4 073,89 €TVA incluse
9 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026