Eriks
LEADER

LEADER Joint de bride PTFE CLIPPERLON 2110 150lbs 14" 3mm ASME B16.21 Face surélevée

  • ERIKS:12257704
Image 1
Ajouter à la liste

237,50 €/ Unitéhors TVA

287,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
CLIPPERLON
Type
2110
Norme
ASME B16.21
Diamètre nominal
14"
Classe de pression du bride
150lbs
Diamètre extérieur
451 mm
Diamètre intérieur
356 mm
Epaisseur
3 mm
Norme bride
ASME B16.5 RF
Structure de matériel
PTFE, modifié
Couleur
Bleu
Marquage
Avec marquage
Plage de température
de -210 jusqu'à 240 °C
Pression max.
40 bar
Densité
1.7 g/cm³
Produits associés

3 366,85 €/ Unitéhors TVA

4 073,89 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026