Eriks
LEADER

LEADER Joint de bride PTFE CLIPPERLON 2100 PN25 DN300 1.5mm EN 1514-1 IBC Face surélevée

  • ERIKS:12968568
Image 1
Ajouter à la liste

85,80 €/ Unitéhors TVA

103,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
CLIPPERLON
Type
2100
Norme
EN 1514-1 IBC
Diamètre nominal
DN300
Classe de pression du bride
PN25
Diamètre extérieur
400 mm
Diamètre intérieur
324 mm
Epaisseur
1.5 mm
Norme bride
EN 1092-1 RF
Structure de matériel
PTFE, modifié
Couleur
Beige
Marquage
Avec marquage
Plage de température
de -240 jusqu'à 240 °C
Pression max.
85 bar
Densité
2.2 g/cm³
Produits associés

1 405,05 €/ Unitéhors TVA

1 700,11 €TVA incluse

16 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026