Eriks
LEADER

LEADER Joint de bride PTFE CLIPPERLON 2100 PN10/16 DN125 1.5mm EN 1514-1 IBC Face surélevée

  • ERIKS:12968519
Image 1
Ajouter à la liste

21,40 €/ Unitéhors TVA

25,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
CLIPPERLON
Type
2100
Norme
EN 1514-1 IBC
Diamètre nominal
DN125
Classe de pression du bride
PN10/16
Diamètre extérieur
192 mm
Diamètre intérieur
141 mm
Epaisseur
1.5 mm
Norme bride
EN 1092-1 RF
Structure de matériel
PTFE, modifié
Couleur
Beige
Marquage
Avec marquage
Plage de température
de -240 jusqu'à 240 °C
Pression max.
85 bar
Densité
2.2 g/cm³
Produits associés

1 405,05 €/ Unitéhors TVA

1 700,11 €TVA incluse

16 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026