19,10 €/ Unitéhors TVA
23,11 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEADER |
Série | CLIPPERLON |
Type | 2100 |
Norme | EN 1514-1 IBC |
Diamètre nominal | DN100 |
Classe de pression du bride | PN10/16 |
Diamètre extérieur | 162 mm |
Diamètre intérieur | 115 mm |
Epaisseur | 2 mm |
Norme bride | EN 1092-1 RF |
Structure de matériel | PTFE, modifié |
Couleur | Beige |
Marquage | Avec marquage |
Plage de température | de -240 jusqu'à 240 °C |
Pression max. | 85 bar |
Densité | 2.2 g/cm³ |
1 871,70 €/ Unitéhors TVA
2 264,76 €TVA incluse
12,778 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026