Eriks
LEADER

LEADER Joint de bride PTFE CLIPPERLON 2100 600lbs 12" 1.5mm ASME B16.21 Face surélevée

  • ERIKS:12968475
Image 1
Ajouter à la liste

122,00 €/ Unitéhors TVA

147,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
CLIPPERLON
Type
2100
Norme
ASME B16.21
Diamètre nominal
12"
Classe de pression du bride
600lbs
Diamètre extérieur
457 mm
Diamètre intérieur
324 mm
Epaisseur
1.5 mm
Norme bride
ASME B16.5 RF
Structure de matériel
PTFE, modifié
Couleur
Beige
Marquage
Avec marquage
Plage de température
de -240 jusqu'à 240 °C
Pression max.
85 bar
Densité
2.2 g/cm³
Produits associés

1 405,05 €/ Unitéhors TVA

1 700,11 €TVA incluse

16 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026