Eriks
LEADER

LEADER Joint de bride PTFE CLIPPERLON 2100 300/600lbs 2" 2mm ASME B16.21 Face surélevée

  • ERIKS:12968464
Image 1
Ajouter à la liste

10,60 €/ Unitéhors TVA

12,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
CLIPPERLON
Type
2100
Norme
ASME B16.21
Diamètre nominal
2"
Classe de pression du bride
300/600lbs
Diamètre extérieur
111 mm
Diamètre intérieur
60 mm
Epaisseur
2 mm
Norme bride
ASME B16.5 RF
Structure de matériel
PTFE, modifié
Couleur
Beige
Marquage
Avec marquage
Plage de température
de -240 jusqu'à 240 °C
Pression max.
85 bar
Densité
2.2 g/cm³
Produits associés

1 871,70 €/ Unitéhors TVA

2 264,76 €TVA incluse

15,778 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026