22,80 €/ Unitéhors TVA
27,59 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEADER |
Série | CLIPPERLON |
Type | 2100 |
Norme | ASME B16.21 |
Diamètre nominal | 5" |
Classe de pression du bride | 150lbs |
Diamètre extérieur | 197 mm |
Diamètre intérieur | 141 mm |
Epaisseur | 1.5 mm |
Norme bride | ASME B16.5 RF |
Structure de matériel | PTFE, modifié |
Couleur | Beige |
Marquage | Avec marquage |
Plage de température | de -240 jusqu'à 240 °C |
Pression max. | 85 bar |
Densité | 2.2 g/cm³ |
1 405,05 €/ Unitéhors TVA
1 700,11 €TVA incluse
16 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026