133,00 €/ Unitéhors TVA
160,93 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEADER |
Série | CLIPPERLON |
Type | 2100 |
Norme | ASME B16.21 |
Diamètre nominal | 14" |
Classe de pression du bride | 150lbs |
Diamètre extérieur | 451 mm |
Diamètre intérieur | 356 mm |
Epaisseur | 2 mm |
Norme bride | ASME B16.5 RF |
Structure de matériel | PTFE, modifié |
Couleur | Beige |
Marquage | Avec marquage |
Plage de température | de -240 jusqu'à 240 °C |
Pression max. | 85 bar |
Densité | 2.2 g/cm³ |
1 871,70 €/ Unitéhors TVA
2 264,76 €TVA incluse
15,778 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026