Eriks
LEADER

LEADER Joint de bride graphite ELASTAGRAPH PN10/40 DN50 1.6mm EN 1514-1 IBC Face surélevée

  • ERIKS:12621827
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,12 €/ Unitéhors TVA

4,99 €TVA incluse

835 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
ELASTAGRAPH
Norme
EN 1514-1 IBC
Nombre d'insertion(s)
1
Diamètre nominal
DN50
Classe de pression du bride
PN10/40
Diamètre extérieur
107 mm
Diamètre intérieur
61 mm
Epaisseur
1.6 mm
Norme bride
EN 1092-1 RF
Pureté graphite
>98 %
Matériau d'insert
RVS 316 L (1.4404)
Type de renfort
Ondulé
Anti-adhérent
Oui
Plage de température
de -200 jusqu'à 450 °C
Ash content %
<2 %
Weight loss %/hour at 670 C
<4 %
Contient du soufre PPM
<300