Eriks
LEADER

LEADER Joint de bride graphite ELASTAGRAPH 300/600lbs 2.1/2" 1.6mm ASME B16.21 Face surélevée

  • ERIKS:12621874
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,05 €/ Unitéhors TVA

6,11 €TVA incluse

20 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
ELASTAGRAPH
Norme
ASME B16.21
Nombre d'insertion(s)
1
Diamètre nominal
2.1/2"
Classe de pression du bride
300/600lbs
Diamètre extérieur
130 mm
Diamètre intérieur
73 mm
Epaisseur
1.6 mm
Norme bride
ASME B16.5 RF
Pureté graphite
>98 %
Matériau d'insert
RVS 316 L (1.4404)
Type de renfort
Ondulé
Anti-adhérent
Oui
Plage de température
de -200 jusqu'à 450 °C
Ash content %
<2 %
Weight loss %/hour at 670 C
<4 %
Contient du soufre PPM
<300