Eriks
LEADER

LEADER Joint de bride graphite EGRAFLEX SPG 600lbs 12" 1.5mm ASME B16.21 Face surélevée

  • ERIKS:12255218
Image 1
Ajouter à la liste

12,30 €/ Unitéhors TVA

14,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
EGRAFLEX
Type
SPG
Norme
ASME B16.21
Nombre d'insertion(s)
1
Diamètre nominal
12"
Classe de pression du bride
600lbs
Diamètre extérieur
457 mm
Diamètre intérieur
324 mm
Epaisseur
1.5 mm
Densité
1 g/cm³
Epaisseur de l'insertion
0.1 mm
Norme bride
ASME B16.5 RF
Pureté graphite
98 %
Matériau d'insert
RVS 316 L (1.4404)
Type de renfort
Tôle à picots
Anti-adhérent
Non
Plage de température
de -200 jusqu'à 450 °C
Pression max.
150 bar
Ash content %
≤ 2 %
Weight loss %/hour at 670 C
<5 %
Contient du soufre PPM
<1000