Eriks
LEADER

LEADER Joint de bride graphite EGRAFLEX GHE PN16 DN450 1.5mm EN 1514-1 IBC Face surélevée

  • ERIKS:12255044
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

32,00 €/ Unitéhors TVA

38,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
EGRAFLEX
Type
GHE
Norme
EN 1514-1 IBC
Nombre d'insertion(s)
1
Diamètre nominal
DN450
Classe de pression du bride
PN16
Diamètre extérieur
555 mm
Diamètre intérieur
458 mm
Epaisseur
1.5 mm
Densité
1 g/cm³
Epaisseur de l'insertion
0.1 mm
Norme bride
EN 1092-1 RF
Pureté graphite
>98 %
Matériau d'insert
RVS 316 L (1.4404)
Type de renfort
Tôle à picots
Anti-adhérent
Non
Plage de température
de -200 jusqu'à 450 °C
Pression max.
100 bar
Ash content %
<2 %
Weight loss %/hour at 670 C
<4 %
Contient du soufre PPM
<300