Eriks
LEADER

LEADER Joint de bride graphite EGRAFLEX GHE PN10/40 DN10 1.5mm EN 1514-1 IBC Face surélevée

  • ERIKS:11179509
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

0,67 €/ Unitéhors TVA

0,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
EGRAFLEX
Type
GHE
Norme
EN 1514-1 IBC
Nombre d'insertion(s)
1
Diamètre nominal
DN10
Classe de pression du bride
PN10/40
Diamètre extérieur
46 mm
Diamètre intérieur
18 mm
Epaisseur
1.5 mm
Densité
1 g/cm³
Epaisseur de l'insertion
0.1 mm
Norme bride
EN 1092-1 RF
Pureté graphite
>98 %
Matériau d'insert
RVS 316 L (1.4404)
Type de renfort
Tôle à picots
Anti-adhérent
Non
Plage de température
de -200 jusqu'à 450 °C
Pression max.
100 bar
Ash content %
<2 %
Weight loss %/hour at 670 C
<4 %
Contient du soufre PPM
<300