134,00 €/ Unitéhors TVA
162,14 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEADER |
Série | EGRAFLEX |
Type | GHE |
Norme | ASME B16.21 |
Nombre d'insertion(s) | 1 |
Diamètre nominal | 24" |
Classe de pression du bride | 600lbs |
Diamètre extérieur | 791 mm |
Diamètre intérieur | 610 mm |
Epaisseur | 3 mm |
Densité | 1 g/cm³ |
Epaisseur de l'insertion | 0.1 mm |
Norme bride | ASME B16.5 RF |
Pureté graphite | >98 % |
Matériau d'insert | RVS 316 L (1.4404) |
Type de renfort | Tôle à picots |
Anti-adhérent | Non |
Plage de température | de -200 jusqu'à 450 °C |
Pression max. | 100 bar |
Ash content % | <2 % |
Weight loss %/hour at 670 C | <4 % |
Contient du soufre PPM | <300 |