Eriks
LEADER

LEADER Joint de bride graphite EGRAFLEX GHE 300/600lbs 1/2" 1.5mm ASME B16.21 Face surélevée

  • ERIKS:10001130
Image 1
Ajouter à la liste

0,79 €/ Unitéhors TVA

0,96 €TVA incluse

32 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
EGRAFLEX
Type
GHE
Norme
ASME B16.21
Nombre d'insertion(s)
1
Diamètre nominal
1/2"
Classe de pression du bride
300/600lbs
Diamètre extérieur
54 mm
Diamètre intérieur
21 mm
Epaisseur
1.5 mm
Densité
1 g/cm³
Epaisseur de l'insertion
0.1 mm
Norme bride
ASME B16.5 RF
Pureté graphite
>98 %
Matériau d'insert
RVS 316 L (1.4404)
Type de renfort
Tôle à picots
Anti-adhérent
Non
Plage de température
de -200 jusqu'à 450 °C
Pression max.
100 bar
Ash content %
<2 %
Weight loss %/hour at 670 C
<4 %
Contient du soufre PPM
<300